Especificaciones
Detalles
- Tipo de bateríaNinguna
- Interfaces de comunicaciónEthernet RJ-45
- Características y beneficios• Sensibilidad de imagen inigualable • Muestra imágenes térmicas en color en tiempo real • Paletas de 10 colores • Activador de alarmas • Punto/Área/Isoterma • Tamaño pequeño, peso ligero • Baja potencia
- Campo de visión47° x 35.6 °
- Resolución de IR384 x 288
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 14 °F a 140 °F
- Sensibilidad térmicaMenos de (40 mK) 0.04 °C a 30 °C /86 °F
Descripción general
- Sensibilidad de imagen inigualable
- Muestra imágenes térmicas en color en tiempo real
- 10 Paletas de colores
- Activador de alarmas
- Punto/Área/Isoterma
- Tamaño pequeño, peso ligero
- Baja potencia
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Especificaciones de datos de la serie P ICI FMX 640Especificaciones de datos de la serie P ICI FMX 640
Ver la documentación
Especificaciones de datos de la serie P ICI FMX 320Especificaciones de datos de la serie P ICI FMX 320
Ver la documentación
Tecnología UV de la cámara ICI CoronaTecnología UV de la cámara ICI Corona
Ver la documentación
Matriz de productos industriales ICIMatriz de productos industriales ICI
Ver la documentación