Motion
ICIFM320+P-K
Sistema de medición de temperatura de la piel LWIR
Artículo MI #12164004
No. Fabricante ICIFM320+P-K
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sistema de medición de temperatura de la piel LWIR
Artículo MI #12164004
No. Fabricante ICIFM320+P-K
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de batería
    Ninguna
  • Interfaces de comunicación
    Ethernet RJ-45
  • Características y beneficios
    • Captura automática de alarmas • Alarma sonora • Grabación de vídeo continua • Seguimiento de puntos calientes • Pantalla síncrona • Calibración inteligente
  • Campo de visión
    : 20° x 17 °
  • Resolución de IR
    384 x 288
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 68 °F a 122 °F
  • Sensibilidad térmica
    Menos de (50 mK) 0.05 °C a 30 °C /86 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ICIFM320+P-K ICI FM SERIE 320+ P IR CAM
  • Captura automática de alarmas
  • Alarma sonora
  • Grabación de vídeo continua
  • Seguimiento de puntos calientes
  • Pantalla síncrona
  • Calibración inteligente

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno