Motion
ICI8320P-I-12
320x240 IR Res / 30 hz / Cámara USB LWIR
Artículo MI #12164013
No. Fabricante ICI8320P-I-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
320x240 IR Res / 30 hz / Cámara USB LWIR
Artículo MI #12164013
No. Fabricante ICI8320P-I-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de batería
    Ninguna
  • Interfaces de comunicación
    USB 2.0
  • Resolución de pantalla
    Ninguna
  • Características y beneficios
    • Sensibilidad de imagen inigualable • Enlace multidispositivo • Transmisión de datos radiométricos • Se integra en sistemas integrados • Software Windows y Linux • Tamaño pequeño • Ligero • Baja potencia de menos de 1 W por USB • Controladores y SDK disponibles
  • Campo de visión
    12 °
  • Resolución de IR
    320 x 240
  • Número de catálogo del fabricante
    ICI8320P-I-12
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 °C a 80 °C
  • Rango de temperatura
    De -20 °C a 120 °C Opcional: de 0 °C a 500 °C
  • Sensibilidad térmica
    menos de 0.02 °C a 30 °C 20 mK

Descripción general

Descripción del fabricante
ICI8320P-I-12 ICI 8320 P INDUSTRIAL 12
  • Sensibilidad de imagen inigualable
  • Enlace multidispositivo
  • Transmisión de datos radiométricos
  • Se integra en sistemas integrados
  • Software Windows y Linux
  • Tamaño pequeño
  • Peso ligero
  • Baja potencia inferior a 1 W por USB
  • Controladores y SDK disponibles

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno