Especificaciones
Details
- Tipo de bateríaNinguna
- Interfaces de comunicaciónUSB 2.0
- Resolución de pantallaNinguna
- Características y beneficios• Sensibilidad de imagen inigualable • Enlace multidispositivo • Transmisión de datos radiométricos • Se integra en sistemas integrados • Software Windows y Linux • Tamaño pequeño • Ligero • Baja potencia de menos de 1 W por USB • Controladores y SDK disponibles
- Campo de visión12 °
- Resolución de IR640 x 512
- Número de catálogo del fabricanteICI8640P-I-12
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 °C a 80 °C
- Rango de temperaturaDe -20 °C a 120 °C Opcional: de 0 °C a 500 °C
- Sensibilidad térmicamenos de 0.02 °C a 30 °C 20 mK
Descripción general
Descripción del fabricante
ICI8640P-I-12 ICI 8640 P INDUSTRIAL 12
- Sensibilidad de imagen inigualable
- Enlace multidispositivo
- Transmisión de datos radiométricos
- Se integra en sistemas integrados
- Software Windows y Linux
- Tamaño pequeño
- Peso ligero
- Baja potencia inferior a 1 W por USB
- Controladores y SDK disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
ICI FMX 640 P-Series Data SpecificationsICI FMX 640 P-Series Data Specifications
View Literature
ICI FMX 320 P-Series Data SpecificationsICI FMX 320 P-Series Data Specifications
View Literature
ICI Corona Camera UV TechnologyICI Corona Camera UV Technology
View Literature
ICI Industrial Product MatrixICI Industrial Product Matrix
View Literature