Especificaciones
Detalles
- Tipo de bateríaNinguna
- Interfaces de comunicaciónUSB 2.0
- Resolución de pantallaNinguna
- Características y beneficios• Sensibilidad de imagen inigualable • Enlace multidispositivo • Transmisión de datos radiométricos • Se integra en sistemas integrados • Software Windows y Linux • Tamaño pequeño • Ligero • Baja potencia de menos de 1 W por USB • Controladores y SDK disponibles
- Campo de visión25 °
- Resolución de IR640 x 512
- Número de catálogo del fabricanteICI8640P-I-25
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 °C a 80 °C
- Rango de temperaturaDe -20 °C a 120 °C Opcional: de 0 °C a 500 °C
- Sensibilidad térmicamenos de 0.02 °C a 30 °C 20 mK
Descripción general
- Sensibilidad de imagen inigualable
- Enlace multidispositivo
- Transmisión de datos radiométricos
- Se integra en sistemas integrados
- Software Windows y Linux
- Tamaño pequeño
- Peso ligero
- Baja potencia inferior a 1 W por USB
- Controladores y SDK disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Especificaciones de datos de la serie P ICI FMX 640Especificaciones de datos de la serie P ICI FMX 640
Ver la documentación
Especificaciones de datos de la serie P ICI FMX 320Especificaciones de datos de la serie P ICI FMX 320
Ver la documentación
Tecnología UV de la cámara ICI CoronaTecnología UV de la cámara ICI Corona
Ver la documentación
Matriz de productos industriales ICIMatriz de productos industriales ICI
Ver la documentación