Motion
ICIFMX640P-I-25

INFRARED CAMERAS INC
ICIFMX640P-I-25

Cámara de red 640x512 IR Res/30 Hz/LWIR
Artículo MI #12164026
No. Fabricante ICIFMX640P-I-25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INFRARED CAMERAS INC
ICIFMX640P-I-25

Cámara de red 640x512 IR Res/30 Hz/LWIR
Artículo MI #12164026
No. Fabricante ICIFMX640P-I-25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de batería
    Ninguna
  • Interfaces de comunicación
    Ethernet/PoE
  • Resolución de pantalla
    Ninguna
  • Características y beneficios
    • Sensibilidad de imagen inigualable • Enlace multidispositivo • Transmisión de datos radiométricos • Se integra en sistemas integrados • Software Windows y Linux • Tamaño pequeño • Ligero • Bajo consumo de menos de 10 W por USB • Controladores y SDK disponibles
  • Campo de visión
    25 °
  • Resolución de IR
    640 x 512
  • Número de catálogo del fabricante
    ICIFMX640P-I-25
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 °C a 80 °C
  • Rango de temperatura
    De -20 °C a 120 °C Opcional: de 0 °C a 500 °C
  • Sensibilidad térmica
    menos de 0.02 °C a 30 °C 20 mK

Descripción general

Descripción del fabricante
ICIFMX640P-I-25 ICI FMX 640 P INDUSTRIAL
  • Sensibilidad de imagen inigualable
  • Enlace multidispositivo
  • Transmisión de datos radiométricos
  • Se integra en sistemas integrados
  • Software Windows y Linux
  • Tamaño pequeño
  • Peso ligero
  • Baja potencia inferior a 10 W por USB
  • Controladores y SDK disponibles

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno