Motion
ICIIRP640P-I-25

INFRARED CAMERAS INC
ICIIRP640P-I-25

El sistema de cámara/tableta de infrarrojos industrial ICI IR-Pad 640 es una combinación ganadora para capturar imágenes con una calidad de resolución de 640 x 512 píxeles
Artículo MI #12164033
No. Fabricante ICIIRP640P-I-25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INFRARED CAMERAS INC
ICIIRP640P-I-25

El sistema de cámara/tableta de infrarrojos industrial ICI IR-Pad 640 es una combinación ganadora para capturar imágenes con una calidad de resolución de 640 x 512 píxeles
Artículo MI #12164033
No. Fabricante ICIIRP640P-I-25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pantalla
    12 pulg.
  • Longitud
    12 pulg.
  • Peso
    1400 g

Detalles

  • Química de la batería
    Ión-litio
  • Tipo de batería
    Integrado
  • Paletas de colores
    Hierro, Caliente blanco, Caliente negro, Arcoíris, IR11, IR256, Investigación, Porcentaje arcoíris
  • Interfaces de comunicación
    Micro HDMI
  • Contiene
    Manual del usuario
  • Resolución de pantalla
    2162 x 1440, 16:9 (pantalla panorámica)
  • Características y beneficios
    • Sistema de cámara y tableta de infrarrojos • Resolución de imagen sin igual • Visualización de pantalla panorámica • Estuche para tableta de alta resistencia • Conectividad Bluetooth® y WiFi • Uso en interiores/exteriores • Correa ajustable para el cuello y soporte incorporado • Software Flash de infrarrojos • Software IR Reporter • Interfaz intuitiva • Paletas de colores múltiples
  • Campo de visión
    25° x 20 °
  • Lentes incluidas
    Opcional
  • Resolución de IR
    640 x 512
  • Visión láser
    No
  • Rango de temperatura del objeto
    De -40 °C a 140 °C Opcional: de 0 °C a 500 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 °C a 80 °C
  • Clasificación de seguridad
    IP 54
  • Sensibilidad térmica
    Menos de 0.02 °C a 30 °C
  • Pantalla táctil
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
ICIIRP640P-I-25 ICI IR PAD SERIE 640 P
  • Sistema de cámara IR + tableta
  • Resolución de imagen sin igual
  • Visualización de pantalla panorámica
  • Funda para tablet de alta resistencia
  • Bluetooth® y conectividad WiFi
  • Uso en interiores/exteriores
  • Correa ajustable para el cuello y soporte incorporado
  • Software flash IR
  • Software IR Reporter
  • Interfaz intuitiva
  • Paletas de colores múltiples

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno