Motion
ICIGASDIR-LW-11

INFRARED CAMERAS INC
ICIGASDIR-LW-11

Detección de fugas de gas portátil (SF6) LWIR
Artículo MI #12164035
No. Fabricante ICIGASDIR-LW-11
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INFRARED CAMERAS INC
ICIGASDIR-LW-11

Detección de fugas de gas portátil (SF6) LWIR
Artículo MI #12164035
No. Fabricante ICIGASDIR-LW-11
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Tipo de visualización
    4.3”, pantalla LCD
  • Gas monitorizado
    • Hexafluoruro de azufre• Amoniaco• Cianoacrilato de etilo• Dióxido de cloro• Ácido acético• cetona de etilo• Etileno• Cloruro de acetil• Silano de metilo• Acroleína• Propileno• fluoruro de alilo• Tricloretileno• Bromuro de fluoruro de uranio• Cloruro de vinilo• Acrilonitrilo• Éter de vinilo
  • Código de armonización
    9027504020
  • Rango de medición
    De 8 μm a 14 μm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 °C a 45 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
ICIGASDIR-LW-11 ICI GAS DETECTIR LW 11
  • Detección de gas sin igual
  • 60 segundos de anotación de voz por imagen
  • Detecta más de 15 gases
  • Múltiples opciones de salida de vídeo
  • Pantalla LCD giratoria 4.3” (640 x 480)
  • Visor inclinable de alta definición

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno