Especificaciones
Detalles
- Tipo de bateríaIones de litio
- Tipo de visualización4.3”, pantalla LCD
- Gas monitorizado• Hexafluoruro de azufre• Amoniaco• Cianoacrilato de etilo• Dióxido de cloro• Ácido acético• cetona de etilo• Etileno• Cloruro de acetil• Silano de metilo• Acroleína• Propileno• fluoruro de alilo• Tricloretileno• Bromuro de fluoruro de uranio• Cloruro de vinilo• Acrilonitrilo• Éter de vinilo
- Código de armonización9027504020
- Rango de mediciónDe 8 μm a 14 μm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 °C a 45 °C
Descripción general
- Detección de gas sin igual
- 60 segundos de anotación de voz por imagen
- Detecta más de 15 gases
- Múltiples opciones de salida de vídeo
- Pantalla LCD giratoria 4.3” (640 x 480)
- Visor inclinable de alta definición
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Especificaciones de datos de la serie P ICI FMX 640Especificaciones de datos de la serie P ICI FMX 640
Ver la documentación
Especificaciones de datos de la serie P ICI FMX 320Especificaciones de datos de la serie P ICI FMX 320
Ver la documentación
Tecnología UV de la cámara ICI CoronaTecnología UV de la cámara ICI Corona
Ver la documentación
Matriz de productos industriales ICIMatriz de productos industriales ICI
Ver la documentación