Especificaciones
Detalles
- Tipo de bateríaIones de litio
- Tipo de visualización4.3”, pantalla LCD
- Gas monitorizado• Benzene - 3.5 g/hr• Ethanol - 0.7 g/hr• Ethylbenzene - 1.5 g/hr• Heptane - 1.8 g/hr• Hexane - 1.7 g/hr• Isoprene - 8.1 g/hr• Toluene - 3.8 g/hr• Methanol - 3.8 g/hr• MEK - 3.5 g/hr• Pentane - 3.0 g/hr• Xylene - 1.9 g/hr• Butane - 0.4 g/hr• Ethane - 0.6 g/hr• Methane - 0.75 g/hr• Propane - 0.4 g/hr• Ethylene - 4.4 g/hr• Propylene - 2.9 g/hr• MIBK - 2.1 g/hr• Octane - 1.2 g/hr• 1-Pentene - 5.6 g/hr
- Código de armonización9027504020
- Rango de mediciónDe 3 μm a 5 μm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 °C a 45 °C
Descripción general
- Detección de gas sin igual
- Certificación ATEX: a prueba de explosiones
- Detecta más de 18 gases
- Pantalla LCD giratoria de 4.3”, 640 x 480
- Visor inclinable de alta definición
- 60 segundos de anotación de voz por imagen
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Especificaciones de datos de la serie P ICI FMX 640Especificaciones de datos de la serie P ICI FMX 640
Ver la documentación
Especificaciones de datos de la serie P ICI FMX 320Especificaciones de datos de la serie P ICI FMX 320
Ver la documentación
Tecnología UV de la cámara ICI CoronaTecnología UV de la cámara ICI Corona
Ver la documentación
Matriz de productos industriales ICIMatriz de productos industriales ICI
Ver la documentación