Motion
ICIGASDIR-VOC-24

INFRARED CAMERAS INC
ICIGASDIR-VOC-24

Cámara de visualización óptica de imágenes de gas MWIR de mano
Artículo MI #12164038
No. Fabricante ICIGASDIR-VOC-24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INFRARED CAMERAS INC
ICIGASDIR-VOC-24

Cámara de visualización óptica de imágenes de gas MWIR de mano
Artículo MI #12164038
No. Fabricante ICIGASDIR-VOC-24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Tipo de visualización
    4.3”, pantalla LCD
  • Gas monitorizado
    • Benzene - 3.5 g/hr• Ethanol - 0.7 g/hr• Ethylbenzene - 1.5 g/hr• Heptane - 1.8 g/hr• Hexane - 1.7 g/hr• Isoprene - 8.1 g/hr• Toluene - 3.8 g/hr• Methanol - 3.8 g/hr• MEK - 3.5 g/hr• Pentane - 3.0 g/hr• Xylene - 1.9 g/hr• Butane - 0.4 g/hr• Ethane - 0.6 g/hr• Methane - 0.75 g/hr• Propane - 0.4 g/hr• Ethylene - 4.4 g/hr• Propylene - 2.9 g/hr• MIBK - 2.1 g/hr• Octane - 1.2 g/hr• 1-Pentene - 5.6 g/hr
  • Código de armonización
    9027504020
  • Rango de medición
    De 3 μm a 5 μm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 °C a 45 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
ICIGASDIR-VOC-24 ICIT DETECTIR GAS VOC 24
  • Detección de gas sin igual
  • Certificación ATEX: a prueba de explosiones
  • Detecta más de 18 gases
  • Pantalla LCD giratoria de 4.3”, 640 x 480
  • Visor inclinable de alta definición
  • 60 segundos de anotación de voz por imagen

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno