Motion
1698-115
1698-115 - VARILLA DE ACOPLAMIENTO, ACERO AL CARBONO 1/4-28 - 1/4-28 X 7.5" DE LARGO
Artículo MI #12176583
No. Fabricante 1698-115
Precio9.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1698-115 - VARILLA DE ACOPLAMIENTO, ACERO AL CARBONO 1/4-28 - 1/4-28 X 7.5" DE LARGO
Artículo MI #12176583
No. Fabricante 1698-115
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
Precio9.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    7.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.2500 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Material
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    806990136886

Descripción general

Descripción del fabricante
1698-115 VARILLA DE ACOPLAMIENTO, ACERO AL CARBONO 1/4-2
  • Las varillas de enlace de acero al carbono QA1’s se utilizan normalmente cuando se necesita un ajuste de la longitud del enlace. Las varillas de acoplamiento están disponibles en una variedad de tamaños y longitudes de rosca y tienen un recubrimiento protector para resistencia a la corrosión. Las varillas de acoplamiento incluyen una llave plana cerca de la rosca izquierda para facilitar el apriete y vienen estándar con roscas izquierdas en un lado y roscas derechas en el otro.
  • CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"