Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5.5000 pulg.
- Ancho general0.3750 pulg.
- Peso0.16 lb
Detalles
- MaterialAcero al carbono
- UPC_NO806990151063
Descripción general
- Las varillas de enlace de acero al carbono QA1’s se utilizan normalmente cuando se necesita un ajuste de la longitud del enlace. Las varillas de acoplamiento están disponibles en una variedad de tamaños y longitudes de rosca y tienen un recubrimiento protector para resistencia a la corrosión. Las varillas de acoplamiento incluyen una llave plana cerca de la rosca izquierda para facilitar el apriete y vienen estándar con roscas izquierdas en un lado y roscas derechas en el otro.
- CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión