Especificaciones
Dimensions
- Longitud total13.0000 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
- Peso0.62 lb
Details
- MaterialAcero al carbono
- UPC_NO806990151070
Descripción general
Descripción del fabricante
1698-123 VARILLA DE ACOPLAMIENTO, ACERO AL CARBONO 1/2-2
- Las varillas de enlace de acero al carbono QA1’s se utilizan normalmente cuando se necesita un ajuste de la longitud del enlace. Las varillas de acoplamiento están disponibles en una variedad de tamaños y longitudes de rosca y tienen un recubrimiento protector para resistencia a la corrosión. Las varillas de acoplamiento incluyen una llave plana cerca de la rosca izquierda para facilitar el apriete y vienen estándar con roscas izquierdas en un lado y roscas derechas en el otro.
- CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión