Motion
1698-133
1698-133 - VARILLA DE ACOPLAMIENTO, ACERO INOXIDABLE 5/16-24 - 5/16-24 X 7.75" DE LARGO
Artículo MI #12176599
No. Fabricante 1698-133
Precio16.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1698-133 - VARILLA DE ACOPLAMIENTO, ACERO INOXIDABLE 5/16-24 - 5/16-24 X 7.75" DE LARGO
Artículo MI #12176599
No. Fabricante 1698-133
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
Precio16.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    7.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.3120 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    806990151148

Descripción general

Descripción del fabricante
1698-133 VARILLA DE ACOPLAMIENTO, ACERO INOXIDABLE 5/
  • Las varillas de varillaje de acero inoxidable QA1’s se utilizan típicamente cuando se necesita un ajuste de longitud de varillaje. Disponibles en una variedad de longitudes, estas varillas de acoplamiento incluyen una llave plana cerca de la rosca izquierda para un apriete fácil y vienen estándar con roscas izquierdas en un lado y roscas derechas en el otro.
  • CUERPO: acero inoxidable, resistente a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"