Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total8.5000 pulg.
- Ancho general0.3120 pulg.
- Peso0.18 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- UPC_NO806990151155
Descripción general
- Las varillas de varillaje de acero inoxidable QA1’s se utilizan típicamente cuando se necesita un ajuste de longitud de varillaje. Disponibles en una variedad de longitudes, estas varillas de acoplamiento incluyen una llave plana cerca de la rosca izquierda para un apriete fácil y vienen estándar con roscas izquierdas en un lado y roscas derechas en el otro.
- CUERPO: acero inoxidable, resistente a la corrosión