Motion
1844-117
1844-117 - ADAPTADOR DE TUBO, ALEACIÓN 7/8" OD F-R 1/2-20 .065 PARED
Artículo MI #12176616
No. Fabricante 1844-117
Precio17.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1844-117 - ADAPTADOR DE TUBO, ALEACIÓN 7/8" OD F-R 1/2-20 .065 PARED
Artículo MI #12176616
No. Fabricante 1844-117
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
Precio17.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Material
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    806990053411

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR DE TUBO 1844-117 , ALEACIÓN 7/8" OD F-R
  • Los adaptadores de tubo liso QA1’s están hechos de acero aleado soldable y están disponibles en múltiples tamaños para adaptarse a los tubos más populares. Los adaptadores de tubo están mecanizados con CNC para tolerancias precisas y son una forma eficaz de adaptar los extremos de las varillas a una variedad de aplicaciones. Disponible con rosca a derecha o izquierda.
  • CUERPO: Acero de aleación soldable

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"