Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1.7500 pulg.
- Ancho general1.3750 pulg.
- Peso0.41 lb
Detalles
- MaterialAcero de aleación
- UPC_NO806990053572
Descripción general
Descripción del fabricante
ADAPTADOR DE TUBO 1844-133 , ALEACIÓN 1 3/8" OD F
- Los adaptadores de tubo liso QA1’s están hechos de acero aleado soldable y están disponibles en múltiples tamaños para adaptarse a los tubos más populares. Los adaptadores de tubo están mecanizados con CNC para tolerancias precisas y son una forma eficaz de adaptar los extremos de las varillas a una variedad de aplicaciones. Disponible con rosca a derecha o izquierda.
- CUERPO: Acero de aleación soldable