Motion
1844-138
1844-138 - ADAPTADOR DE TUBO, ALEACIÓN 1 1/2" OD F-L 3/4-16 .250 PARED
Artículo MI #12176633
No. Fabricante 1844-138
Precio32.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1844-138 - ADAPTADOR DE TUBO, ALEACIÓN 1 1/2" OD F-L 3/4-16 .250 PARED
Artículo MI #12176633
No. Fabricante 1844-138
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
Precio32.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.1300 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.34 lb

Detalles

  • Material
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    806990053626

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR DE TUBO 1844-138 , ALEACIÓN 1 1/2" OD F
  • Los adaptadores de tubo liso QA1’s están hechos de acero aleado soldable y están disponibles en múltiples tamaños para adaptarse a los tubos más populares. Los adaptadores de tubo están mecanizados con CNC para tolerancias precisas y son una forma eficaz de adaptar los extremos de las varillas a una variedad de aplicaciones. Disponible con rosca a derecha o izquierda.
  • CUERPO: Acero de aleación soldable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"