Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1.2500 pulg.
- Ancho general0.8750 pulg.
- Peso0.22 lb
Detalles
- MaterialAcero de aleación
- UPC_NO806990053749
Descripción general
- Los adaptadores de tubo hexagonal QA1’s están hechos de acero aleado soldable y están disponibles en múltiples tamaños para adaptarse a los tubos más populares. Los adaptadores de tubo están mecanizados con CNC para tolerancias precisas y son una forma eficaz de adaptar los extremos de las varillas a una variedad de aplicaciones. Disponible solo con rosca a la izquierda e incluye una tuerca hexagonal integrada para un apriete sencillo.
- CUERPO: Acero de aleación soldable