Motion
AA6-6
AA12-12 - AJUSTADOR DEL ELEVADOR ALUMINIO 3/8-24 M-LH 3/8-24, F-RH 3/8-24, ANODIZADO
Artículo MI #12176663
No. Fabricante AA6-6
Precio17.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AA12-12 - AJUSTADOR DEL ELEVADOR ALUMINIO 3/8-24 M-LH 3/8-24, F-RH 3/8-24, ANODIZADO
Artículo MI #12176663
No. Fabricante AA6-6
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
Precio17.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • UPC_NO
    806990038616

Descripción general

Descripción del fabricante
AA6-6 AJUSTADOR DEL ELEVADOR ALUMINIO 3/8-24 M
  • Los ajustadores de doble enlace macho a hembra de aluminio QA1’s se utilizan normalmente cuando se necesita ajustar la longitud del enlace. Tuerca de seguridad incluida.
  • CUERPO: 7075-T6 Aluminio, negro anodizado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good