Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola0.6250 pulg.
- Ancho de la bola0.4370 pulg.
- Bore Diameter0.3125 pulg.
- Ángulo de desalineación14 °
- Peso0.04 lb
Details
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial2780 lb
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieAF
- EstiloRanura del cargador
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO806990008633
Descripción general
Descripción del fabricante
AFL5 EXTREMO DE VARILLA (A) ALUMINIO ENDURA F-L 5/16-5/
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- RACE: nylon reforzado 12 con PTFE autolubricante
- CUERPO: Aluminio para aeronaves 7075-T6, color rojo anodizado de serie
- CARACTERÍSTICAS: Soporte de metal a metal para cargas de choque pesadas, mayor grosor transversal para una mayor resistencia a la tracción