Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.7190 pulg.
- Ángulo de desalineación12 °
- Peso0.13 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieAF
- EstiloRanura del cargador
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO806990040442
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- RACE: nylon reforzado 12 con PTFE autolubricante
- CUERPO: Aluminio para aeronaves 7075-T6, color rojo anodizado de serie
- TACHUELO: Acero al carbono
- CARACTERÍSTICAS: Soporte de metal a metal para cargas de choque pesadas, mayor grosor transversal para una mayor resistencia a la tracción