Motion
AFR4S
AFR4S - EXTREMO DE BARRA (A) ALUMINIO ENDURA - F-R 1/4-1/4 TACHUELA ROJA
Artículo MI #12176675
No. Fabricante AFR4S
Precio21.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AFR4S - EXTREMO DE BARRA (A) ALUMINIO ENDURA - F-R 1/4-1/4 TACHUELA ROJA
Artículo MI #12176675
No. Fabricante AFR4S
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
Precio21.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.5000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    16 °
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    AF
  • Estilo
    Ranura del cargador
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990040343

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA AFR4S (A) ALUMINIO ENDURA F-R 1/4-1/
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • RACE: nylon reforzado 12 con PTFE autolubricante
  • CUERPO: Aluminio para aeronaves 7075-T6, color rojo anodizado de serie
  • TACHUELO: Acero al carbono
  • CARACTERÍSTICAS: Soporte de metal a metal para cargas de choque pesadas, mayor grosor transversal para una mayor resistencia a la tracción

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"