Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.5000 pulg.
- Desalineación Ángulo14.5 °
- Exterior Diámetro0.6094 pulg.
- Ancho general0.6094 pulg.
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- Tipo de lubricaciónSin autolubricación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial37495 N
- SerieAIB
- UPC_NO806990009876
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- RACE: Acero de aleación/cromo, tratado con calor, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión, con recubrimiento de aceite (Mfr. Opción: acero inoxidable)