Motion
AMR4S
AMR4S - EXTREMO DE LA VARILLA (A) ALUMINIO ENDURA - M-R 1/4-1/4 ESPÁRRAGO ROJO
Artículo MI #12176707
No. Fabricante AMR4S
Price$21.94/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AMR4S - EXTREMO DE LA VARILLA (A) ALUMINIO ENDURA - M-R 1/4-1/4 ESPÁRRAGO ROJO
Artículo MI #12176707
No. Fabricante AMR4S
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
Price$21.94/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la bola
    0.5000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    16 °
  • Peso
    0.05 lb

Details

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    AM
  • Estilo
    Ranura del cargador
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990040329

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA AMR4S (A) ENDURA ALUM M-R 1/4-1/
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • RACE: nylon reforzado 12 con PTFE autolubricante
  • CUERPO: Aluminio para aeronaves 7075-T6, color rojo anodizado de serie
  • TACHUELO: Acero al carbono
  • CARACTERÍSTICAS: Soporte de metal a metal para cargas de choque pesadas, mayor grosor transversal para una mayor resistencia a la tracción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo