Motion
AS10-10
ADJ12-12 - AJUSTADOR DE VARILLAJE DE ACERO 5/8-18 M-LH 5/8-18, F-RH 5/8-18, ZINC TRANSPARENTE
Artículo MI #12176725
No. Fabricante AS10-10
Precio12.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ADJ12-12 - AJUSTADOR DE VARILLAJE DE ACERO 5/8-18 M-LH 5/8-18, F-RH 5/8-18, ZINC TRANSPARENTE
Artículo MI #12176725
No. Fabricante AS10-10
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
Precio12.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.8130 pulg.
  • Ancho general
    0.9375 pulg.
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    806990038692

Descripción general

Descripción del fabricante
AS10-10 AJUSTADOR DEL ELEVADOR ACERO 5/8-18 M-
  • Los ajustadores de varillaje doble macho a hembra de acero QA1’s se utilizan normalmente cuando se necesita un ajuste de longitud de varillaje. Tuerca de seguridad incluida.
  • CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, recubierto de zinc

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"