Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
Detalles
- Tipo de productoPiezas y hardware de acoplamiento Flex Link-Type
- UPC_NO806990122438
Descripción general
- Los ajustadores de varillaje doble macho a macho de acero QA1’s se utilizan típicamente cuando se necesita un ajuste de longitud de varillaje.
- CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado con calor, con recubrimiento protector