Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.2320 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-24
- Peso0.12 lb
Detalles
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de roscaUNF-2A
- UPC_NO806990123572
Descripción general
- TACHUELO DE BOLA: acero al carbono, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- MANGUITO: Acero al carbono, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- PRIMAVERA: acero inoxidable