Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.4120 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.32 lb
Detalles
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de roscaUNF-2A
- UPC_NO806990123688
Descripción general
- TACHUELO DE BOLA: acero al carbono, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión