Motion
CFL3T
CFL3T - EXTREMO DE LA VARILLA (C) CARBONO DE 2-PC - F-L 3/16-3/16 PTFE
Artículo MI #12176762
No. Fabricante CFL3T
Price$15.67/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CFL3T - EXTREMO DE LA VARILLA (C) CARBONO DE 2-PC - F-L 3/16-3/16 PTFE
Artículo MI #12176762
No. Fabricante CFL3T
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
Price$15.67/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la bola
    0.4370 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.3120 pulg.
  • Bore Diameter  
    0.1900 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    20 °
  • Peso
    0.04 lb

Details

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    935 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    CM-T
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    806990002594

Descripción general

Descripción del fabricante
CFL3T EXTREMO DE LA VARILLA (C) 2-PC CARBONO F-L 3/16-3
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
  • CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo