Motion
CFL7TS
CFL7TS - EXTREMO DE LA VARILLA (C) CARBONO DE 2-PC - F-L 7/16-7/16 PTFE, PERNO
Artículo MI #12176769
No. Fabricante CFL7TS
Precio18.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CFL7TS - EXTREMO DE LA VARILLA (C) CARBONO DE 2-PC - F-L 7/16-7/16 PTFE, PERNO
Artículo MI #12176769
No. Fabricante CFL7TS
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
Precio18.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.8120 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    21 °
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    CM-T
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    806990042484

Descripción general

Descripción del fabricante
CFL7TS EXTREMO DE LA VARILLA (C) 2-PC CARBONO F-L 7/16-
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
  • CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • TACHUELO: Acero al carbono

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"