Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.4370 pulg.
- Ancho de la bola0.3120 pulg.
- Agujero Diámetro0.1900 pulg.
- Ángulo de desalineación20 °
- Peso0.05 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial4197 lb
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieCF
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990002013
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión