Motion
CL5-6
CL5-5 - HORQUILLA, ACERO AL CARBONO LH RANURA 5/16-3/8 3/16
Artículo MI #12176784
No. Fabricante CL5-6
Precio14.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CL5-5 - HORQUILLA, ACERO AL CARBONO LH RANURA 5/16-3/8 3/16
Artículo MI #12176784
No. Fabricante CL5-6
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
Precio14.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Material
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    806990010414

Descripción general

Descripción del fabricante
CL5-6 HORQUILLA, ACERO AL CARBONO LH 5/16-3/8 3
  • Las abrazaderas de acero al carbono QA1 se utilizan para ajustar un punto de montaje del elevador cuando no se permite la desalineación. Como parte de un mecanismo de sujeción, una horquilla proporciona un método para permitir la rotación en algunos ejes, al tiempo que restringe la rotación en otros. Las abrazaderas se utilizan en una amplia gama de aplicaciones de OEM y posventa, incluidos deportes de motor, equipos agrícolas y de césped y jardín y otras aplicaciones industriales. Disponible con roscas a derechas o izquierdas.
  • CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"