Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.7500 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Peso0.32 lb
Detalles
- MaterialAcero al carbono
- UPC_NO806990010490
Descripción general
- Las abrazaderas de acero al carbono cromadas QA1 se pueden utilizar para ajustar un punto de montaje del elevador cuando no se permite la desalineación. Como parte de un mecanismo de sujeción, una horquilla proporciona un método para permitir la rotación en algunos ejes, al tiempo que restringe la rotación en otros. Las abrazaderas se utilizan en una amplia gama de aplicaciones de OEM y posventa, incluidos deportes de motor, equipos agrícolas y de césped y jardín y otras aplicaciones industriales. Disponible con roscas a derechas o izquierdas.
- CUERPO: Acero al carbono cromado duro pulido