Motion
CL8-12AL
CL8-12-1 - HORQUILLA, 7075-T6 ALUM LH RANURA DE 1/2-3/4 1/4"
Artículo MI #12176794
No. Fabricante CL8-12AL
Precio34.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CL8-12-1 - HORQUILLA, 7075-T6 ALUM LH RANURA DE 1/2-3/4 1/4"
Artículo MI #12176794
No. Fabricante CL8-12AL
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
Precio34.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.3750 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Material
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    806990010223

Descripción general

Descripción del fabricante
CL8-12AL HORQUILLA, 7075-T6 ALUM LH 1/2-3/4
  • Las abrazaderas de aluminio QA1 se pueden utilizar para ajustar un punto de montaje del elevador cuando no se permite la desalineación. Como parte de un mecanismo de sujeción, una horquilla proporciona un método para permitir la rotación en algunos ejes, al tiempo que restringe la rotación en otros. Las abrazaderas se utilizan en una amplia gama de aplicaciones de OEM y posventa, incluidos deportes de motor, equipos agrícolas y de césped y jardín y otras aplicaciones industriales. Disponible con roscas a derecha o izquierda
  • CUERPO: Aluminio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo