Motion
CML12T-105
CML12T-105 - EXTREMO DE LA VARILLA (C) ALEACIÓN DE 2-PC - M-R 3/4-3/4 TEF ESPECIAL
Artículo MI #12176801
No. Fabricante CML12T-105
Precio75.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CML12T-105 - EXTREMO DE LA VARILLA (C) ALEACIÓN DE 2-PC - M-R 3/4-3/4 TEF ESPECIAL
Artículo MI #12176801
No. Fabricante CML12T-105

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio75.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.3120 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    24 °
  • Peso
    0.57 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    21400 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    CM-T
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    806990125095

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA CML12T-105 (C) ALEACIÓN DE 2-PC M-R 3/
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
  • CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno