Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.7190 pulg.
- Ángulo de desalineación22 °
- Peso0.19 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieCM
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO806990042224
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- TACHUELO: Acero al carbono