Motion
CML7-8S
CML7-8S - EXTREMO DE LA VARILLA (C) CARBONO DE 2-PC - M-L 7/16-1/2 ESPÁRRAGO
Artículo MI #12176832
No. Fabricante CML7-8S
Precio20.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CML7-8S - EXTREMO DE LA VARILLA (C) CARBONO DE 2-PC - M-L 7/16-1/2 ESPÁRRAGO
Artículo MI #12176832
No. Fabricante CML7-8S
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
Precio20.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.8120 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    21 °
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    No lubricado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    CM
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    806990042545

Descripción general

Descripción del fabricante
CML7-8S EXTREMO DE VARILLA (C) 2-PC DE CARBONO M-L 7/16
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • TACHUELO: Acero al carbono

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno