Motion
CMR12-757
CMR12-757 - EXTREMO DE LA VARILLA (C) CARBONO DE 2-PC - M-R 0,757-3/4
Artículo MI #12176853
No. Fabricante CMR12-757
Precio28.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CMR12-757 - EXTREMO DE LA VARILLA (C) CARBONO DE 2-PC - M-R 0,757-3/4
Artículo MI #12176853
No. Fabricante CMR12-757
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
Precio28.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.3120 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.7570 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    24 °
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    No lubricado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    15894 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    CM
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990001818

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA DE CMR12-757 (C) CARBONO DE 2-PC M-R 0,7
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno