Motion
CMR12-757Z
CMR12-757Z - EXTREMO DE LA VARILLA (C) CARBONO DE 2-PC - M-R 3/4-3/4 .757 AGUJERO ZERK
Artículo MI #12176854
No. Fabricante CMR12-757Z
Price$33.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CMR12-757Z - EXTREMO DE LA VARILLA (C) CARBONO DE 2-PC - M-R 3/4-3/4 .757 AGUJERO ZERK
Artículo MI #12176854
No. Fabricante CMR12-757Z

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$33.30/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la bola
    1.3120 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.8750 pulg.
  • Bore Diameter  
    0.7570 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    24 °
  • Peso
    0.56 lb

Details

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    No lubricado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    CM
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990028846

Descripción general

Descripción del fabricante
CMR12-757Z EXTREMO DE VARILLA (C) 2-PC CARBONO M-R 3
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo