Motion
CMR4-5T
CMR4-5T - EXTREMO DE LA VARILLA (C) CARBONO DE 2-PC - M-R 1/4-5/16 PTFE
Artículo MI #12176863
No. Fabricante CMR4-5T
Precio16.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CMR4-5T - EXTREMO DE LA VARILLA (C) CARBONO DE 2-PC - M-R 1/4-5/16 PTFE
Artículo MI #12176863
No. Fabricante CMR4-5T
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
Precio16.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.5000 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    27 °
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    3297 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    CM-T
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990002204

Descripción general

Descripción del fabricante
CMR4-5T EXTREMO DE VARILLA (C) 2-PC CARBONO M-R 1/4-
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
  • CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo