Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.6250 pulg.
- Ángulo de desalineación22 °
- Peso0.11 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieCM-T
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990041944
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
- CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- TACHUELO: Acero al carbono