Motion
CMR8-102
CMR8-102 - EXTREMO DE LA VARILLA (C) CARBONO DE 2-PC - M-R 1/2-1/2 ESPECIAL
Artículo MI #12176892
No. Fabricante CMR8-102
Precio15.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CMR8-102 - EXTREMO DE LA VARILLA (C) CARBONO DE 2-PC - M-R 1/2-1/2 ESPECIAL
Artículo MI #12176892
No. Fabricante CMR8-102
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
Precio15.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.9370 pulg.
  • Ancho de la bola
    1.1500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    26 °
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    No lubricado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    10046 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    CM
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990032027

Descripción general

Descripción del fabricante
CMR8-102 EXTREMO DE VARILLA (C) 2-PC CARBONO M-R 1/2
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo