Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola0.9370 pulg.
- Ángulo de desalineación20 °
- Peso0.46 lb
Details
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieCM
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990042859
Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA CMR8-10SZ (C) CARBONO DE 2-PC M-R 1/
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- TACHUELO: Acero al carbono