Motion
COM12
COM12 - COJINETE (COM) 52100 HT CP/ CARBON HT ZP 3/4
Artículo MI #12176900
No. Fabricante COM12
Precio20.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
COM12 - COJINETE (COM) 52100 HT CP/ CARBON HT ZP 3/4
Artículo MI #12176900
No. Fabricante COM12
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
Precio20.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.1870 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    9 °
  • Exterior Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Ancho general
    1.4375 pulg.
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de lubricación
    Sin autolubricación
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero de aleación
  • Capacidad de carga estática radial
    212970 N
  • Serie
    COM
  • UPC_NO
    806990008749

Descripción general

Descripción del fabricante
COM12 COJINETE (COM) 52100 HT CP/CARBONO
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • RACE: acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno