Motion
CR8-10
CR7-8 - HORQUILLA, RANURA DE ACERO AL CARBONO RH 1/2-5/8 3/8
Artículo MI #12176916
No. Fabricante CR8-10
Precio20.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CR7-8 - HORQUILLA, RANURA DE ACERO AL CARBONO RH 1/2-5/8 3/8
Artículo MI #12176916
No. Fabricante CR8-10
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
Precio20.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho general
    1.1250 pulg.
  • Peso
    0.41 lb

Detalles

  • Material
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    806990010377

Descripción general

Descripción del fabricante
CR8-10 HORQUILLA, ACERO AL CARBONO RH 1/2-5/8 3
  • Las abrazaderas de acero al carbono QA1 se utilizan para ajustar un punto de montaje del elevador cuando no se permite la desalineación. Como parte de un mecanismo de sujeción, una horquilla proporciona un método para permitir la rotación en algunos ejes, al tiempo que restringe la rotación en otros. Las abrazaderas se utilizan en una amplia gama de aplicaciones de OEM y posventa, incluidos deportes de motor, equipos agrícolas y de césped y jardín y otras aplicaciones industriales. Disponible con roscas a derechas o izquierdas.
  • CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno