Motion
EXFR6S
EXFR6S - EXTREMO DE LA VARILLA (EX) CARBONO ENDURA - PERNO F-R 3/8-3/8
Artículo MI #12176949
No. Fabricante EXFR6S
Precio24.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EXFR6S - EXTREMO DE LA VARILLA (EX) CARBONO ENDURA - PERNO F-R 3/8-3/8
Artículo MI #12176949
No. Fabricante EXFR6S
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
Precio24.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.7190 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    12 °
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    EXF
  • Estilo
    Ranura del cargador
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990041326

Descripción general

Descripción del fabricante
EXFR6S EXTREMO DE VARILLA (EX) ENDURA CARBONO F-R 3/
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CARRERA: nylon reforzado autolubricante 12 con PTFE
  • CUERPO: Acero al carbono (Acero de aleación/cromo - Opción del fabricante), Revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • TACHUELO: Acero al carbono
  • CARACTERÍSTICAS: Soporte de metal a metal para cargas de choque pesadas, mayor grosor transversal para una mayor resistencia a la tracción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo