Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.8750 pulg.
- Ancho de la bola1.3750 pulg.
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Ángulo de desalineación17 °
- Peso1.89 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial43541 lb
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieEXM
- EstiloRanura del cargador
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO806990052551
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CARRERA: nylon reforzado autolubricante 12 con PTFE
- CUERPO: Acero al carbono (Acero de aleación/cromo - Opción del fabricante), Revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- CARACTERÍSTICAS: Soporte de metal a metal para cargas de choque pesadas, mayor grosor transversal para una mayor resistencia a la tracción