Motion
EXML3
EXML3 - EXTREMO DE LA VARILLA (EX) CARBONO ENDURA - M-L 3/16-3/16
Artículo MI #12176964
No. Fabricante EXML3
Precio14.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EXML3 - EXTREMO DE LA VARILLA (EX) CARBONO ENDURA - M-L 3/16-3/16
Artículo MI #12176964
No. Fabricante EXML3
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
Precio14.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.4370 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.3120 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.1900 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    13 °
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    1169 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    EXM
  • Estilo
    Ranura del cargador
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    806990007940

Descripción general

Descripción del fabricante
EXML3 EXTREMO DE VARILLA (EX) ENDURA CARBONO M-L 3/1
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CARRERA: nylon reforzado autolubricante 12 con PTFE
  • CUERPO: Acero al carbono (Acero de aleación/cromo - Opción del fabricante), Revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • CARACTERÍSTICAS: Soporte de metal a metal para cargas de choque pesadas, mayor grosor transversal para una mayor resistencia a la tracción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo